Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 6,0 mm², AWG 10, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 6,0 mm², AWG 10, schwarz
Anschlussleitung NSGAFÖU 1,8/3 kV 1 x 6,0 mm², AWG 10, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-93F6108
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     38504
EAN/GTIN:
     4060892258251
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Anschlussleitung, 38504, HELUKABEL Die 38504 ist eine Anschlussleitung für den Einsatz in Schienenfahrzeugen und Bussen sowie in trockenen Räumen. Das Kabel ist kurzschluss- und erdschlusssicher in Schaltanlagen und Verteilern bis 1000 V. Normativ zulässige Verlegearten sind: in Rohren, geschlossenen Installationskanälen, zum Anschluss von beweglichen Teilen, Geräteverdrahtung und gebündelt. Nicht für den Einsatz auf Kabelleitern und Kabelpritschen. Features * Ölbeständig * Flammwidrig
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Gummi
Anzahl der Adern:
1
Ausführung:
Anschlussleitung
Außendurchmesser:
9.5 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 10
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
6,0 mm²
Nennspannung:
3000 V
Nennspannung U0:
1800 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
6 kV
Schutzleiter vorhanden:
Nein
Temperaturbereich (bewegt):
-25 °C bis 80 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 80 °C
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchleitung Gummi, NSGAFÖU, Schlauchleitung, MC4 Verbindungsleitung, Photovoltaikkabel, Photovoltaikleitung, Solar Leitung, Solarkabel, Solarleitung, 100m solarkabel schwarz 6mm², anschlussleitung, anschlussleitung 100m, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Verbindungsleitung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,14028*
€ 1,82028*
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,28*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,41*
3 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,58*
€ 3,16*
1
€ 5,90*
ab € 1,69*
€ 4,35*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,28*
€ 2,71
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 228,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
38510
ab € 12,20*
Ähnlich
Helukabel
38501
ab € 0,63*
Ähnlich
Helukabel
38502
ab € 0,83*
Ähnlich
Helukabel
38503
ab € 0,89126*
Ähnlich
Helukabel
38505
ab € 1,88*
Ähnlich
Helukabel
38506
ab € 3,41*
Ähnlich
Helukabel
38507
ab € 5,14*
Ähnlich
Helukabel
38509
ab € 9,39*
Ähnlich
Helukabel
38508
ab € 6,55*
Ähnlich
Helukabel
38511
ab € 17,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.