Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H07Z-K, 25 mm², AWG 4, grau, Außen-Ø 10,6 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H07Z-K, 25 mm², AWG 4, grau, Außen-Ø 10,6 m
Polyolefin-Schaltlitze, halogenfrei, H07Z-K, 25 mm², AWG 4, grau, Außen-Ø 10,6 m
Artikel-Nr.:
     4502-93F5822
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51828
EAN/GTIN:
     4060892223150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
Einzelader, 51828, HELUKABEL Die 51828 ist eine halogenfreie Einzelader für Anwendungen, die eine geringe Entwicklung von Rauch und korrosiven Gasen im Brandfall erfordern. Für die interne Verdrahtung von Geräten und zum Anschluss von Leuchten. Zur Verlegung in Elektroleitungen auf und unter Putz; jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
Polyolefin
Außendurchmesser:
10.6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 °C bis 90 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-40 °C bis 90 °C
Biegeradius (unbewegt):
53 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel litze, litze, litze grau, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 7,05*
€ 8,83*
3 Tage
40
1
€ 6,95*
ab € 5,19*
€ 10,18*
5
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 15,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 8,83*
€ 10,51
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,81*
€ 10,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,05*
€ 8,39
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 883,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
51792
ab € 0,86*
Ähnlich
Helukabel
51801
ab € 1,22*
Ähnlich
Helukabel
51810
ab € 2,24*
Ähnlich
Helukabel
51819
ab € 3,37*
Ähnlich
Helukabel
51774
ab € 0,41*
Ähnlich
Helukabel
51783-100
ab € 0,5752*
Ähnlich
Helukabel
51864
ab € 27,26*
Ähnlich
Helukabel
51855
ab € 19,21*
Ähnlich
Helukabel
51837
ab € 7,10*
Ähnlich
Helukabel
51846
ab € 9,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.