Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4727062 LAPP-Kabel H07Z-K 90°C 1X95mm² GY (grau) Einzelader halogenfrei grau AD 18,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4727062 LAPP-Kabel H07Z-K 90°C 1X95mm² GY (grau) Einzelader halogenfrei grau AD 18,8mm
4727062 LAPP-Kabel H07Z-K 90°C 1X95mm² GY (grau) Einzelader halogenfrei grau AD 18,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120817
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51864
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
einzelader h07z-k 1x95
HELUKABEL H07Z-K 90°C Einzelader halogenfrei grau | Produktgruppe: H07Z-K 90°C halogenfrei | Serie: H07Z-K 90°C
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, selbstverlöschend, reduzierte Rauchdichte
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich fest min.:
-15°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
halogenfreier Spezialmischung
Farbe Adern:
grau
Serie:
H07Z-K 90°C
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Bauart:
Einzelader halogenfrei grau
Weitere Suchbegriffe: h07z-k helukabel, h07z-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
51792
ab € 0,86*
Ähnlich
Helukabel
51801
ab € 1,23*
Ähnlich
Helukabel
51810
ab € 2,25*
Ähnlich
Helukabel
51819
ab € 3,38*
Ähnlich
Helukabel
51774
ab € 0,3661*
Ähnlich
Helukabel
51783-100
ab € 0,57*
Ähnlich
Helukabel
51855
ab € 19,21*
Ähnlich
Helukabel
51828
ab € 5,25*
Ähnlich
Helukabel
51837
ab € 7,17*
Ähnlich
Helukabel
51846
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.