Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 35mm2; LSZH; grau; 450V,750V; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 35mm2; LSZH; grau; 450V,750V; Klasse: 5
Leitungen; H07Z-K; Line; Cu; 35mm2; LSZH; grau; 450V,750V; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-H07Z-K-1X35GY
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     51837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
h07z-k helukabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 750V;450V
Betriebstemperatur: -40...90°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: LSZH
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: H07Z-K
Kabeleigenschaften: geringe Rauchemission
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 9,7...12,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 35mm2
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x35mm2
Weitere Suchbegriffe: h07z-k, h07z-k grau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 7,17*
€ 13,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 9,67*
€ 23,07*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,07*
€ 27,45
pro Meter
ab 2 Meter
€ 22,83*
€ 27,17
pro Meter
ab 5 Meter
€ 21,74*
€ 25,87
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,93*
€ 20,15
pro Meter
ab 20 Meter
€ 16,17*
€ 19,24
pro Meter
ab 25 Meter
€ 14,63*
€ 17,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,09*
€ 15,58
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,56*
€ 13,76
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 9,67*
€ 11,51
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
51792
ab € 0,86*
Ähnlich
Helukabel
51801
ab € 1,23*
Ähnlich
Helukabel
51810
ab € 2,25*
Ähnlich
Helukabel
51819
ab € 3,38*
Ähnlich
Helukabel
51774
ab € 0,3661*
Ähnlich
Helukabel
51783-100
ab € 0,57*
Ähnlich
Helukabel
51864
ab € 27,21*
Ähnlich
Helukabel
51855
ab € 19,21*
Ähnlich
Helukabel
51828
ab € 5,25*
Ähnlich
Helukabel
51846
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.