Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, LiYv, 0,14 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 1,1 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, LiYv, 0,14 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 1,1 mm
PVC-Schaltlitze, LiYv, 0,14 mm², AWG 26, grün, Außen-Ø 1,1 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5467
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26415
EAN/GTIN:
     4060892174292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Schaltlitze, 26415, HELUKABEL Die 26415 PVC-isolierte, flexible Anschlussleitung eignet sich für die Verdrahtung von Niederspannungsanlagen, Telekommunikationsgeräten und elektronischen Baugruppen innerhalb von Geräten, Gestellen und Schaltschränken. Sie ist nicht für Starkstrominstallationen außerhalb von Geräten zugelassen. Features * Kupferdraht verzinnt, 0,5-1,5 mm²: feindrähtig nach DIN VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 Klasse 5 * Aderisolierung: PVC nach DIN VDE 0812
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.1 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26
Farbe:
grün
Halogenfrei:
Nein
Leiteraufbau:
18 x 0,1 mm
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, verzinnt
Leiterquerschnitt:
0,14 mm²
Material:
PVC
Nennspannung:
500 V
Norm:
VDE
Prüfspannung:
1.2 kV
Temperaturbereich (bewegt):
-5 bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 bis 70 °C
Biegeradius (unbewegt):
4.4 mm
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
2 Tage
1800
100
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,2216*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2221*
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,1896*
€ 0,2676*
100
€ 4,00*
ab € 0,1909*
€ 0,2685*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,22*
€ 0,26
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,20*
€ 0,24
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,19*
€ 0,23
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 22,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.