Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Litze PVC 0.14mm² Verzinntes Kupfer Grün LiYV 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30010160
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26415
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Litze, Typ=26415, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-5 °C, Nennspannung max.=500 V, Originalverpackung=100 m, Querschnitt=0.14 mm², Querschnitt AWG=26 AWG, Testspannung=2.5 kV, Farbe Ummantelung=Grün, Halogenfrei=Nein, Leitermaterial=Verzinntes Kupfer, Mantelmaterial=PVC, Verpackung=Rollenware, Drahtcode=LiYV, Konformität mit Normen=EN 60332-1-2 VDE 0482-332-1-2 IEC 60332-1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 115
1800
100
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,2206*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2221*
1 Tag
400
100
Frei Haus
ab € 0,1896*
€ 0,2676*
100
€ 4,00*
ab € 0,1909*
€ 0,2685*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2206*
€ 0,26251
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,2146*
€ 0,25537
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1837*
€ 0,2186
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 22,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.