Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 26415 Litze LiYv 1 x 0.14 mm² Grün 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1764150-BP
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Helukabel 26415 Litze LiYv 1 x 0.14 mm² Grün 100 m

LiYv PVC-Einzeladern, feindrähtig, verzinnt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.10 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabeltyp: LiYv · Leiteraufbau: Cu-Litze verzinnt, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 · Meterware: Nein · Nennspannung U0: 500 V · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.14 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiYv
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.14 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.14 mm²
Marke:
Helukabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
26415
Typ (Hersteller-Typ):
LIYV
Außen-Durchmesser:
1.10 mm
Nennspannung U0:
500 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze verzinnt|ツ| nach DIN VDE 0295 Kl.5|ツ| feindrähtig|ツ| BS 6360 cl.5|ツ| IEC 60228 cl.5
Prüfspannung(en):
1200 V
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Helukabel, 26415, einzelader, feindrähtige einzelader
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,22*
2 Tage
1800
100
€ 5,95*
ab € 0,13*
€ 0,2216*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,1621*
€ 0,2221*
Lager 102
400
100
Frei Haus
ab € 0,1896*
€ 0,2676*
100
€ 4,00*
ab € 0,1909*
€ 0,2685*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2676*
€ 0,31844
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,2576*
€ 0,30654
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2476*
€ 0,29464
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2196*
€ 0,26132
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 26,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.