Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle für Schlauchbefestigung, 166-25702


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsschelle für Schlauchbefestigung, 166-25702
Befestigungsschelle für Schlauchbefestigung, 166-25702
Artikel-Nr.:
     4502-91F4653
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-25702
EAN/GTIN:
     4031026305806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kunststoff-Clip Serie HelaGuard, HellermannTyton PACC21 Mit integriertem Deckel, für Kunststoffschläuche. Schlauchdurchmesser: 21 mm Befestigungsloch für Gewinde: M6 Material: Polyamid 6.6 Farbe: schwarz Betriebstemperatur: - 50 bis +135 °C Brandschutzeigenschaft: entspricht UL 94 V-2
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Schlauchbefestigung
Höhe:
36 mm
Kopfdurchmesser:
21 mm
Länge:
32 mm
Material:
Nylon
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Zubehörart:
Befestigungsschelle
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.61 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Klemmschellen, Quickschellen, Rohrklemme, hellermann tyton kabelschlauch, klemmschellen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungsmanschette, Befestigungsschelle, Schelle, Schlauchschelle
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,979*
€ 1,349*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,36*
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,03*
€ 1,41*
3 Tage
44
10
pro Stück
€ 5,80*
ab € 1,03*
€ 1,42*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,21*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11204
ab € 1,2182*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.