Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 12 mm, Außen-Ø 15.8 mm, BR 35 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     4502-91F3025
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 0267 202 012
EAN/GTIN:
     4025113261168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Wellschlauch, 1 0267 202 012, Flexa Vollkunststoff-Wellschlauch innen und außen gewellt. Features * Luft- und flüssigkeitsdicht * Ölbeständig bis +80 °C * Benzinbeständig * Weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und halogenfrei * Flammwidrig  * UV-beständig Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Schiffsbau * Automation * Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
15.8 mm
Biegeradius:
35 mm
Farbe:
schwarz
Flammwidrig:
Ja
Innendurchmesser:
12 mm
Material:
Polyamid
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-25 °C
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0284 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Schutzschlauch, Kabelschutzrohr, Wellschutzrohr, Wellschutzschlauch, Schutzrohr, Werkstattausstattung, Isoliermittel, Isolierstoff, Isolierungsmittel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0059*
€ 1,3059*
50
€ 5,46*
ab € 1,0082*
€ 1,3082*
50
Frei Haus
ab € 1,0182*
€ 1,3282*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1148*
€ 1,4548*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 1,34*
€ 1,72*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,34*
€ 1,59
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,34* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 86,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055216
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020055218
ab € 1,38*
Zubehör
Flexa
15109015220
ab € 4,13*
Zubehör
Flexa
15020055016
ab € 69,31*
Zubehör
Flexa
15020055018
ab € 1,39*
Zubehör
Flexa
15020049211
ab € 1,396*
Zubehör
Flexa
15020049011
ab € 69,06*
Zubehör
Flexa
15109015020
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.