Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 44.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 44.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 44.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 44.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2581
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 055 022
EAN/GTIN:
     4025113197795
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5020 055 022, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Schnapphülse und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M25
Länge:
44.5 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4554*
€ 1,8754*
50
€ 5,46*
ab € 1,4582*
€ 1,8782*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 1,94*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,47763*
€ 2,02763*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,95*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 2,50*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,58*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 2,09*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 2,85*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 1,9067*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 1,9067*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5882*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,83*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 2,11*
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 2,5048*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 3,6799*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 1,5662*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 1,915*
Zubehör
Flexa
10267231016
ab € 1,5814*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.