Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD21,2/M25 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55083398
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055022
EAN/GTIN:
     4025113197795
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD21,2/M25 gr

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,4554*
€ 1,8054*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,4582*
€ 1,8082*
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,52*
€ 1,87*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,47763*
€ 1,93763*
50
€ 5,95*
ab € 1,61789*
€ 1,97789*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8082*
€ 2,15176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6882*
€ 2,00896
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4582*
€ 1,73526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 90,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201016
ab € 2,49*
Zubehör
Flexa
10233202016
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
10233209016
ab € 2,09*
Zubehör
Flexa
10254202016
ab € 2,86*
Zubehör
Flexa
10261201016
ab € 1,9067*
Zubehör
Flexa
10261232016
ab € 1,9067*
Zubehör
Flexa
10267202016
ab € 1,5782*
Zubehör
Flexa
10261202016
ab € 1,83*
Zubehör
Flexa
10232201016
ab € 2,11*
Zubehör
Flexa
10233232016
ab € 124,605*
Zubehör
Flexa
10237202016
ab € 3,34*
Zubehör
Flexa
10289932016
ab € 3,6699*
Zubehör
Flexa
10231002016
ab € 1,5662*
Zubehör
Flexa
10261231016
ab € 94,995*
Zubehör
Flexa
10267231016
ab € 79,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.