Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch RohrflexPA6LLAD212sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 16.5 mm, Außen-Ø 21.2 mm, BR 45 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-75052123
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10267202016
EAN/GTIN:
     4025113260918
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Kunststoff-Wellschlauch RohrflexPA6LLAD212sw

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LL, HB (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K, wirtschaftlich, geringerer Brandschutz, innen und außen gewellt, schmales Profil, Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz, Temperaturbereich: -25°C...+120°C, Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2 UR-File-no E86359, Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +100°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig / UV-beständig, Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21,2 mm
Innendurchmesser:
16,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,5782*
€ 2,0082*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5814*
€ 2,0114*
50
Frei Haus
ab € 1,6428*
€ 2,0828*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,7698*
€ 2,2298*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,02*
€ 2,47*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 2,0082*
€ 2,38976
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,8782*
€ 2,23506
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5782*
€ 1,87806
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,5782* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 100,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055220
ab € 1,45*
Zubehör
Flexa
15020055222
ab € 1,41*
Zubehör
Flexa
15109021225
ab € 4,50*
Zubehör
Flexa
15109028225
ab € 5,401*
Zubehör
Flexa
15020055020
ab € 72,81*
Zubehör
Flexa
15020055022
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049216
ab € 1,4554*
Zubehör
Flexa
15020049016
ab € 72,36*
Zubehör
Flexa
15109021025
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.