Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm
Artikel-Nr.:
     4502-91F2575
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     1 5020 055 011
EAN/GTIN:
     4025113197788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoffverschraubung, 1 5020 055 011, Flexa Kunststoffverschraubung, schnell, gerade, metrisches Außengewinde, integrierte Schnapphülse und konisch abgedichtet. Features * Beständig gegen Öl und Benzin * Weitgehend Säure- und Lösungsmittelbeständig * Silikon-, Cadmium- und Halogenfrei Anwendungen * Maschinen- und Anlagenbau * Fahrzeugbau * Automation * Elektroanlage
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewindegröße:
M12
Länge:
34.5 mm
Material:
Kunststoff
max. Temperatur:
120 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Schutzart (IP):
IP66
Gewicht:
0.0006 kg
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3482*
€ 1,7282*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3499*
€ 1,7299*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,45*
€ 1,85*
50
€ 5,95*
ab € 1,50033*
€ 1,91033*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10254202006
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
10261201006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10267202006
ab € 0,75*
Zubehör
Flexa
10261202006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10233201006
ab € 1,1782*
Zubehör
Flexa
10232201006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10233202006
ab € 1,1919*
Zubehör
Flexa
10237202006
ab € 1,5182*
Zubehör
Flexa
10233209006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10231002006
ab € 0,5882*
Zubehör
Flexa
10261242006
ab € 0,993*
Zubehör
Flexa
10267201006
ab € 0,757*
Zubehör
Flexa
10261209006
ab € 0,8944*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.