Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellschlauch 10261242006


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 6.5 mm, Außen-Ø 10 mm, BR 13 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-95898146
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10261242006
EAN/GTIN:
     4025113202871
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

Wellschlauch 10261242006

Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,5 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Einsatztemperatur:
-25..120 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
13 mm
Biegeradius, dynamisch:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, kabelschlauch flexa, kabelschlauch, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 49,23*
€ 64,18*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,61*
€ 64,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,58*
€ 71,73*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,72*
€ 87,10*
Frei Haus
ab € 2.501,00*
€ 2.541,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,18*
€ 76,3742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,18*
€ 75,1842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,49*
€ 71,9831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,64*
€ 67,4016
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,14*
€ 65,6166
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,23*
€ 58,5837
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9846* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,53*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,61*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0255*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.