Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa Schnellverschraubung M12x1,5 RQG1-M, gr AD 10,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm
Gerade Schlauchverschraubung, M12, Kunststoff, IP66, grau, (L) 34.5 mm
Artikel-Nr.:
     5382E-588025
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055011
EAN/GTIN:
     4025113197788
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa Schnellverschraubung M12x1,5 RQG1-M, gr AD 10,0 Nenndurchmesser 10mm, Nenngröße in Zoll 1/4 Zoll, Schutzart (IP) IP66, Ausführung gerade, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde, Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M12 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 11,5mm, Gesamtlänge 34,5mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 7mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 17mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register,

Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
Nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12x1,5
Gewinde Gangzahl:
1.5
Gewindewerkstoff:
Polyamid
Gewindelänge:
11.5 mm
Gesamtlänge:
34.5 mm
Werkstoff:
Polyamid
Werkstoff der Dichtung:
ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
7 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 1,3482*
€ 1,7082*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,3499*
€ 1,7099*
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 1,45*
€ 1,82*
50
€ 5,95*
ab € 1,50033*
€ 1,87033*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,5103*
€ 1,8803*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10254202006
ab € 1,3382*
Zubehör
Flexa
10261201006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10267202006
ab € 0,75*
Zubehör
Flexa
10261202006
ab € 0,8982*
Zubehör
Flexa
10233201006
ab € 1,1782*
Zubehör
Flexa
10232201006
ab € 0,9918*
Zubehör
Flexa
10233202006
ab € 1,1919*
Zubehör
Flexa
10237202006
ab € 1,5182*
Zubehör
Flexa
10233209006
ab € 0,9982*
Zubehör
Flexa
10231002006
ab € 0,5882*
Zubehör
Flexa
10261242006
ab € 1,2926*
Zubehör
Flexa
10267201006
ab € 0,9908*
Zubehör
Flexa
10261209006
ab € 1,1792*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.