Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø10mm PP IP68 ROHRflex ohne sw Polypropylen (PP) UV-best 125N -40-130°C ROHRFLEXPP,AD10,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D779B83
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10231002006
EAN/GTIN:
     4025113176356
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr Ø10mm PP IP68 ROHRflex ohne sw Polypropylen (PP) UV-best 125N -40-130°C ROHRFLEXPP,AD10,0
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
10 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
45 mm
Biegeradius, statisch:
15 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Druckfestigkeit:
125 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 130 °C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
7 mm mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach Lloyd′s Register TA:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellrohr, Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, wellrohr m10, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,5882*
€ 0,7682*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5942*
€ 0,7742*
50
€ 3,90*
ab € 0,61*
€ 0,78*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,60316*
€ 0,78316*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,88757*
€ 1,13757*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,13757*
€ 1,35371
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,10757*
€ 1,31801
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,01757*
€ 1,21091
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,99757*
€ 1,18711
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,96757*
€ 1,15141
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,88757*
€ 1,05621
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,88757* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 56,8785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,93*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,49*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0503*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.