Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromrelais, 0,1-15 A. 0,1-20 s, 220-240 VAC, 1 Wechsler, 0051230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromrelais, 0,1-15 A. 0,1-20 s, 220-240 VAC, 1 Wechsler, 0051230
Überstromrelais, 0,1-15 A. 0,1-20 s, 220-240 VAC, 1 Wechsler, 0051230
Artikel-Nr.:
     4502-90P0018
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0051230
EAN/GTIN:
     4030641512309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Überstromrelais, 0051230, DOLD Das 0051230 ist ein Überstromrelais, das zur Überwachung von Strömen in Dreh- und Wechselstromnetzen geeignet ist. Bei Überschreitung des Schaltpunktes ändert das Relais nach Ablauf der Zeit seinen Zustand. Durch den einstellbaren Schaltpunkt ist dieses Relais universell einsetzbar. Mit Hilfe der einstellbaren Zeitverzögerung können Stromspitzen berücksichtigt oder bei Bedarf ausgeblendet werden. Betriebsbereitschaft und Überstrom werden jeweils über eine LED signalisiert. Features * Einstellbarer Ansprechwert * Feste Hysterese * Einstellbare Zeitverzögerung * Stromlos während der Fahrt * Hilfsspannung und Messeingang galvanisch getrennt
Weitere Informationen:
Ausführung:
0,1-15 A. 0,1-20 s, 220-240 VAC
Kontaktart:
1 Wechsler
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,69*
€ 151,84*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,01*
€ 152,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 131,08*
€ 157,77*
€ 5,95*
ab € 144,32*
€ 173,58*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 176,72*
€ 210,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,11*
€ 250,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,76*
€ 225,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,79*
€ 218,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,72*
€ 210,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.