Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², Ø 0.5 mm, 100105025


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², Ø 0.5 mm, 100105025
Schaltdraht, Kupfer, versilbert, 0,2 mm², Ø 0.5 mm, 100105025
Artikel-Nr.:
     4502-90F305
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105025
EAN/GTIN:
     4099891191429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
kabeltronik kupferdraht
schaltdraht
Lieferung als 25-m-Ring, Cu-Schaltdrähte unisoliert in 25-m-Bunden Typ 000.../100. Verzinnt nach DIN 40500 (Verzinnungsklasse V2) bzw. versilbert,
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltdraht
Durchmesser:
0.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Material:
Kupfer, versilbert
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0481 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Draht, Silberdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 7,41*
2 Tage
92
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,81*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,86*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,41*
€ 8,82
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,12*
€ 7,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,72*
€ 6,81
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 5,18*
€ 6,16
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 4,93*
€ 5,87
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1612* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.