Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferdraht, 0.2mm², 25m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-15550329
Hersteller:
     Kabeltronik
Herst.-Nr.:
     100105025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupferdraht
Schaltdraht
schaltdraht 25 m
schaltdraht
Kupferdraht, Typ=100105025, Aussendurchmesser=0.5 mm, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Länge=25 m, Originalverpackungslänge=25 m, Querschnitt=0.2 mm², Querschnitt AWG=24 AWG, Leitermaterial=Kupfer, versilbert, Verpackung=Rollenware
Weitere Suchbegriffe: kabeltronik kupferdraht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,39*
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 7,41*
Lager 115
92
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,81*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 5,92*
€ 8,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 7,81*
€ 9,29
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 6,14*
€ 7,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,19* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.