Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 25 mm, 67 m³/h, 33 dB, Vapo, SUNON MA 2082-HVL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 25 mm, 67 m³/h, 33 dB, Vapo, SUNON MA 2082-HVL.
AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 25 mm, 67 m³/h, 33 dB, Vapo, SUNON MA 2082-HVL.
Artikel-Nr.:
     4502-90B552
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MA 2082-HVL.GN
EAN/GTIN:
     4099889484250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, MA 2082-HVL.GN, SUNON Der MA 2082-HVL.GN AC-Axiallüfter verfügt über eine zuverlässige Spaltpolmotor-Konstruktion und wurde speziell für höhere Betriebsspannungen entwickelt. Features * Motorausführung 2 Phasen, 4-poliger bürstenloser DC-Motor * Isolationswiderstand mindestens 10 Ohm bei 500 VDC * Dielektrische Festigkeit 1500 VAC für eine Sekunde * Geschützt vor Impedanz
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
3300 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Vapo
Leistungsaufnahme:
4.6 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
33 dB
Tiefe:
25 mm
Volumenstrom:
67 m³/h
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230v, axial gebläse, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,39*
€ 14,79*
€ 5,95*
ab € 20,29*
€ 29,80*
€ 8,95*
ab € 18,16*
€ 34,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08 (B-1)
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.