Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sunon MA AC-Axiallüfter, Vapo, 230 V ac / 4.6W, 80 x 80 x 25mm, 3300U/min, 69.7m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-126206
Hersteller:
     Sunonwealth Electric
Herst.-Nr.:
     MA2082-HVL.GN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
Höhe = 80mm
Leistungsaufnahme = 4.6W
Tiefe = 25mm
Luftdurchsatz = 69.7m³/h
Geräuschpegel = 33dB
Lüfterdrehzahl = 3300U/min
Lagertyp = Vapo
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Höhe:
80mm
Leistungsaufnahme:
4.6W
Tiefe:
25mm
Luftdurchsatz:
69.7m³/h
Geräuschpegel:
33dB
Lüfterdrehzahl:
3300U/min
Lagertyp:
Vapo
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 230vac, axial gebläse, axial gebläse 230v, 126206, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Sunon, MA2082HVLGN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 13,83*
€ 5,90*
ab € 7,34*
€ 13,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,84*
€ 15,88*
2 Tage
3381
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 27,93*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sunonwealth Electric
FG-08 (B-1)
ab € 0,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.