Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 160 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 160 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst
AC-Axiallüfter, 230 V, 119 x 119 x 38 mm, 160 m³/h, 40 dB, Kugellager, ebm-papst
Artikel-Nr.:
     4502-90B224
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4656 EZ
EAN/GTIN:
     4099889483765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 4656 EZ, EBM-PAPST Die 4656 EZ ist ein Ventilator, der die Luft entlang der Achse des Ventilators ausbläst, d.h. die gebogenen Ventilatorflügel zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, um die sich die Ventilatorflügel drehen. Dieser Ventilator kann einen variablen Luftstrom erzeugen und hat einen höheren Durchsatz als ein Zentrifugalventilator. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Mit Schutzart: IP54/IP68 * Durchmesser der Isolierung 1,3 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
119 mm
Drehzahl:
2650 1/min
Höhe:
119 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
19 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
40 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
160 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,06*
€ 45,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,87*
€ 52,43*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 40,95*
€ 68,97*
9 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 48,84*
€ 76,68*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ30
ab € 4,97*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-4
ab € 3,66*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-5
ab € 3,47*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-6
ab € 4,04*
Zubehör
ebm-papst
LZ30P
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ 20
ab € 3,93*
Zubehör
ebm-papst
LZ30-3
ab € 4,28*
Zubehör
ebm-papst
FG 119
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.