Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 32 mm, 54 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst, 83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 32 mm, 54 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst, 83
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 32 mm, 54 m³/h, 36 dB, Kugellager, ebm-papst, 83
Artikel-Nr.:
     4502-90B195
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8318 NN
EAN/GTIN:
     4099889483390
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8318 NN, EBM-PAPST Die 8318 NN ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Gehäuse GRP1 * Anschluss über Einzellitzen AWG 26, TR 64, abisoliert und verzinnt * Mit Schutzart: IP54/IP68 * Feuchtigkeitsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
3300 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
1.5 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
54 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.151 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 61,99*
€ 73,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 150 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.