Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 12 V, 50 x 50 x 15 mm, 18 m³/h, 28 dB, Gleitlager, ebm-papst, 51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 12 V, 50 x 50 x 15 mm, 18 m³/h, 28 dB, Gleitlager, ebm-papst, 51
DC-Axiallüfter, 12 V, 50 x 50 x 15 mm, 18 m³/h, 28 dB, Gleitlager, ebm-papst, 51
Artikel-Nr.:
     4502-90B1823
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     512 F/2-531
EAN/GTIN:
     4099889482195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 512 F/2-531, EBM-PAPST Die 512 F/2-531 ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Witterungsbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Die Drehrichtung ist im Uhrzeigersinn, mit Blick auf den Rotor * Luftstromrichtung Luftaustritt über Streben * Geschützt vor Überlast durch Impedanzschutz * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
50 mm
Drehzahl:
5000 1/min
Höhe:
50 mm
Lagerart:
Gleitlager
Leistungsaufnahme:
1 W
Nennspannung:
12 V
Schalldruckpegel:
28 dB
Tiefe:
15 mm
Volumenstrom:
18 m³/h
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 14,16*
€ 20,52*
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 20,93*
€ 24,99*
2 Tage
121
1
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 39,65*
2 Tage
33
1
€ 14,99*
ab € 24,99*
€ 45,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.249,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 5,61*
Zubehör
Molex
22272031
ab € 0,16*
Zubehör
Multicomp
MCSC50-W2
ab € 1,06*
Zubehör
Multicomp
MCSC50-W2B
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.