Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 500 F DC-Axiallüfter, Gleitlager, 12 V dc / 1W, 50 x 50 x 15mm, 5000U/min, 20m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-426326
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     512 F/2-531
EAN/GTIN:
     5060641240048
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 1W
Tiefe = 15mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 30dB
Lüfterdrehzahl = 5000U/min
Signalausgang = Tachometer
Lagertyp = Gleitlager
Schutzart = IP20

PC-Kühllüfter von ebm-papst. Die kompakte ebm-papst-Hochleistungs-Axiallüfter-Serie wurde für den Einsatz als gehäusemontierter Lüfter in PCs angepasst. Sie werden zur Kühlung des Computergehäuses verwendet, verhindern Bauteilinstabilität und verlängern die Lebensdauer Ihres PCs. Lieferung mit einem 3-poligen Molex Steckverbinder Umfasst Sensorsignal zur Drehzahlüberwachung Aerodynamische Eigenschaften für weniger Lärm Lange Standzeit
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
1W
Tiefe:
15mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
30dB
Lüfterdrehzahl:
5000U/min
Signalausgang:
Tachometer
Lagertyp:
Gleitlager
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, 426326, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 512F2531, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 14,12*
€ 20,65*
50
Frei Haus
ab € 20,95*
€ 25,15*
2 Tage
121
1
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 31,64*
2 Tage
57
1
€ 14,99*
ab € 24,94*
€ 46,03*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ31
ab € 5,59*
Zubehör
Molex
22272031
ab € 0,16*
Zubehör
Multicomp
MCSC50-W2
ab € 1,06*
Zubehör
Multicomp
MCSC50-W2B
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.