Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 9
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 9
DC-Axiallüfter, 48 V, 80 x 80 x 38 mm, 190 m³/h, 66 dB, Kugellager, ebm-papst, 9
Artikel-Nr.:
     4502-90B1618
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9692910231
EAN/GTIN:
     4099889481839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 9692910231, EBM-PAPST Der 9692910231 Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Der Kabelanschluss erfolgt mit Einzellitzen AWG 24 und ist abisoliert und verzinnt * Elektronische Kommutierung komplett integriert * Geschützt gegen Verpolung und Blockierung * Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunststoff (PBT)
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
12000 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
25 W
Nennspannung:
48 V
Schalldruckpegel:
66 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
190 m³/h
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter ebm-papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 48v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,83*
€ 129,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,86*
€ 125,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,70*
€ 115,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,43*
€ 95,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,48*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.