Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 32 mm, 80 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-papst, 83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 32 mm, 80 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-papst, 83
DC-Axiallüfter, 24 V, 80 x 80 x 32 mm, 80 m³/h, 42 dB, Kugellager, ebm-papst, 83
Artikel-Nr.:
     4502-90B134
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8314 NH
EAN/GTIN:
     4099889481105
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
DC-Axiallüfter, 8314 NH, EBM-PAPST Die 8314 NH ist ein bürstenloser DC-Axiallüfter, der für Anwendungen entwickelt wurde, die eine leistungsstarke Kühlung und Schutz vor rauen Wetterbedingungen im Freien und in extremen Umgebungen erfordern. Features * Gehäuse GRP1 * Anschluss über Einzellitzen AWG 26, TR 64, abisoliert und verzinnt * Mit Schutzart: IP54/IP68 * Feuchtigkeitsschutz
Weitere Informationen:
Ausführung:
DC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
5300 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Kugellager
Leistungsaufnahme:
3.6 W
Nennspannung:
24 V
Schalldruckpegel:
42 dB
Tiefe:
32 mm
Volumenstrom:
80 m³/h
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0153 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, dc axiallüfter 24 v papst, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, DC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 37,52*
€ 49,67*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 33,29*
€ 49,69*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,52*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 3,00*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 1,34*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,39*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.