Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 38 mm, 48 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 38 mm, 48 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p
AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 38 mm, 48 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p
AC-Axiallüfter, 230 V, 80 x 80 x 38 mm, 48 m³/h, 36 dB, Sintec Gleitlager, ebm-p
Artikel-Nr.:
     4502-90B1092
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8550 A
EAN/GTIN:
     4099889480542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
AC-Axiallüfter, 8550 A, EBM-PAPST Die 8550 A Axiallüfter ist ein Lüftertyp, der Luft entlang der Lüfterachse bläst, d. h. die fächerförmig gebogenen Lüfterblätter zwingen die Luft, sich parallel zur Welle zu bewegen, auf der sich die Lüfterblätter drehen. Dieser Lüfter kann einen variablen Luftstrom erzeugen und höhere Durchflussraten als Zentrifugallüfter schaffen. Features * Drehrichtung rechts, auf den Rotor gesehen * Geschützt gegen Überlast und Impedanzschutz * Material Laufrad Metall * Material Gehäuse: Metall
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Axiallüfter
Breite:
80 mm
Drehzahl:
2700 1/min
Höhe:
80 mm
Lagerart:
Sintec Gleitlager
Leistungsaufnahme:
12 W
Nennspannung:
230 V
Schalldruckpegel:
36 dB
Tiefe:
38 mm
Volumenstrom:
48 m³/h
Gewicht:
0.50621 kg
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, Wärmeleitsystem, Kühlkombination, Kühlsystem, Gebläse, Lüfter, Ventilator, AC-Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 40,47*
€ 53,54*
2 Tage
63
Frei Haus
ab € 39,85*
€ 53,57*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 5,51*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-4
ab € 2,99*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 1,63*
Zubehör
ebm-papst
FF80
ab € 36,25*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.