Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PVC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PVC,
Patchkabel, RJ45-Stecker, gerade auf RJ45-Stecker, gerade, Cat 5e, SF/UTP, PVC,
Artikel-Nr.:
     4502-87F1905
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50146
EAN/GTIN:
     4040849501463
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel, 50143, GOOBAY Features * Konfektioniertes, doppelt geschirmtes CAT-5e-LAN-Kabel mit 2x RJ45-Steckern zum Anschluss von Netzwerk-Komponenten * Folien- und Drahtgeflecht-Gesamtschirmung (SF/UTP) schützt vor externen Störquellen und ermöglicht eine ideale Signalverteilung mit minimalen Verlusten * Hochwertiger, kupferkaschierter Aluminiumleiter (CCA) und vergoldete Kontaktflächen garantieren eine ausgezeichnete, leistungsfähige Netzwerkverbindung * Rastnasenschutz an den RJ45-Steckern verhindert das Verhaken oder Abbrechen der Rastnase, um eine zuverlässige Internetverbindung zu gewährleisten
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
RJ45-Stecker, gerade
Anschluss (2):
RJ45-Stecker, gerade
Ausführung:
Patchkabel
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Nein
Kabel:
SF/UTP
Kabellänge:
3 m
Kategorie:
Cat 5e
Material:
PVC
Pinbelegung:
1:1
Rasthebelschutz vorhanden:
Ja
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.076 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.5e sf/utp grau 3,0m, patch kabel, patch-kabel sf-utp, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, PC-Verbindungskabel, PC-Verbindungsleitung, DV-Verbindungskabel, DV-Verbindungsleitung, Kommunikationsverbindungskabel, Kommunikationsverbindungsleitung, Patchleitung, Rangierkabel, Rangierleitung, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Datenübertragungsleitung, Kommunikationskabel, Kommunikationsleitung, Ethernetkabel, Ethernetleitung, LAN Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkleitung, Ethernet-Verbindungskabel, Ethernet-Verbindungsleitung, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2558
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 2,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 2,16*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68335
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
68620
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
73071
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
93444
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
95200
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.