Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grau; 3m; 26AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grau; 3m; 26AWG
Patch cord; SF/UTP; 5e; Line; CCA; PVC; grau; 3m; 26AWG
Artikel-Nr.:
     2805-SF/UTP5-CCA-030GY
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     50146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Hersteller: Goobay
Kategorie Ethernet: Cat 5e
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: CCA
Leitungs-Art: SF/UTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al-PET Folie;geschirmt zweifach
Kabellänge: 3m
Verbindungskabel-Typ: patch cord
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;RJ45-Stecker
Ausführung: 1:1 Verbindung
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Kabelaufbau: 4x2x26AWG
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2558
pro Stück
€ 9,90*
ab € 0,96*
€ 1,57*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,62*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,25*
€ 2,02*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 1,35*
€ 2,16*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,10*
€ 2,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
68335
ab € 0,39*
Zubehör
Goobay
68612
ab € 0,36*
Zubehör
Goobay
68620
ab € 0,47*
Zubehör
Goobay
73071
ab € 0,57*
Zubehör
Goobay
93444
ab € 0,58*
Zubehör
Goobay
95200
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.