Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Mitte, Typ ST, Standard, 40TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ ST, Standard, 40TE
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ ST, Standard, 40TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6000
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-040
EAN/GTIN:
     4036088074172
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Die Modulschiene vom Typ ST mitte, ermöglicht die isolierte Montage einer Backplane. Die Isolierung erfolgt durch einen Isolierstreifen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
9.5 mm
Höhe:
21 mm
Länge:
208.28 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
40 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.063 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, schroff netzwerkschrank, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-340
ab € 28,88*
Zubehör
Schroff
34561-240
ab € 7,94*
Zubehör
Schroff
34561-028
ab € 3,53*
Zubehör
Schroff
34561-084
ab € 6,82*
Zubehör
Schroff
34561-140
ab € 3,98*
Zubehör
Schroff
24560840
ab € 8,64*
Zubehör
Schroff
30819763
ab € 4,26*
Zubehör
Schroff
30822045
ab € 3,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.