Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 40TE 10STK


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 40TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 40TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 40TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 40TE 10STK
SCHROFF Isolierstreifen - ISOLIERSTREIFEN 40TE 10STK
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5253
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24560840
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Isolierstreifen für Modulschiene 40 TE, 10 Stck

INSULATING STRIP 40HP 10PCS

Zur isolierten Befestigung von Backplanes oder zur Befestigung von Metallplatten als Träger von Steckverbindern - Herstellung der genormten Einstecktiefe für Steckbaugruppen im Baugruppenträger

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Breiteneinheiten:
40 TE
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.051 kg
Bruttogewicht:
0,051
Weitere Suchbegriffe: 24560-840, 24560840, INSULATING STRIP 40HP 10PCS, 10PCS, INSULATING, 40HP, STRIP
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 8,64*
€ 12,17*
2
€ 6,90*
ab € 9,81*
€ 13,62*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 12,17*
€ 14,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,03*
€ 14,32
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 11,67*
€ 13,89
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,17*
€ 13,29
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 10,61*
€ 12,63
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 8,64*
€ 10,28
pro Satz
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 0,864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
24560-884
ab € 13,36*
Zubehör
Schroff
24560828
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.