Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulschiene, hinten, Mitte, Typ MZ, mit Z-Schiene, 40 TE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ MZ, mit Z-Schiene, 40 TE
Modulschiene, hinten, Mitte, Typ MZ, mit Z-Schiene, 40 TE
Artikel-Nr.:
     4502-85H6018
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     34561-240
EAN/GTIN:
     4036088074356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Profilschiene
Z-Schiene
Die Modulschiene, Mitte, vom Typ WZ ermöglicht die Verwendung von DIN-Steckverbindern nach EN 60603-2.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modulschiene
Breite:
13.5 mm
Höhe:
48.2 mm
Länge:
208.28 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
40 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.111 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schroff z-schiene, gehäuse, zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Modulschiene, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34561-340
ab € 29,11*
Zubehör
Schroff
34561-284
ab € 14,44*
Zubehör
Schroff
34561-228
ab € 7,76*
Zubehör
Schroff
34561-040
ab € 3,65*
Zubehör
Schroff
34561-140
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.