Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 355 mm, 2 Stück


Menge:  Satz  
Produktinformationen
EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 355 mm, 2 Stück
EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 355 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4502-85H3962
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566-131
EAN/GTIN:
     4036088072314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Packung mit 2 Stück, Seitenwand, Typ H, ohne Grifflöcher, getoxt mit 19-Zoll Winkel für Edelstahldichtung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Seitenteil
Höhe:
132.55 mm
Länge:
355 mm
Material:
Aluminium
Teilung:
3 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.661 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, rack zubehör, Gehäuse, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse, Seitenwand
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 27,19*
€ 37,93*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 27,36*
€ 37,94*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,94*
€ 45,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,52*
€ 44,65
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 35,12*
€ 41,79
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,71*
€ 40,11
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,85*
€ 37,90
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,36*
€ 32,56
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,25*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,75*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,44*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 30,00*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,39*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,38*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 52,87*
Zubehör
Schroff
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,30*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,62*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,61*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,17*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 27,18*
Zubehör
Schroff
24560081
ab € 35,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.