Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 355T O.GR.2ST


Menge:  Satz  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 355T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 355T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 355T O.GR.2ST
SCHROFF Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung - SEITENWD.H 3HE 355T O.GR.2ST
Artikel-Nr.:
     337-26.15.5422
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24566131
EAN/GTIN:
     4036088072314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank

EuropacPRO Seitenwand, Typ H, für Edelstahl-Dichtung, 3 HE, 355 mm, 2 Stück

SIDEPL.H 3U 355D W/O.HDL.2PC

Seitenwände Typ H für Edelstahldichtung, ohne Grifflöcher

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Europac PRO
Höheneinheiten:
3 HE
Tiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
0.662 kg
Bruttogewicht:
0,662
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, seitenwand schaltschrank schroff, rack zubehör, 24566131, SIDEPL.H 3U 355D W/O.HDL.2PC, 355D, 24566-131, W/O.HDL.2PC, SIDEPL.H, 3U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 27,14*
€ 37,85*
€ 6,90*
ab € 27,34*
€ 37,86*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 37,85*
€ 45,04
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 37,23*
€ 44,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 34,88*
€ 41,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 33,34*
€ 39,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 31,90*
€ 37,96
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 27,14*
€ 32,30
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 13,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
34560584
ab € 7,26*
Zubehör
nVent
24562-199
ab € 7,97*
Zubehör
nVent
34562-884
ab € 2,74*
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,73*
Zubehör
Schroff
24560-080
ab € 26,98*
Zubehör
Schroff
21101-705
ab € 13,47*
Zubehör
Schroff
34563-028
ab € 29,95*
Zubehör
Schroff
30846-676
ab € 16,37*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 36,87*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,46*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 10,61*
Zubehör
Schroff
34562-760
ab € 24,73*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,59*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,24*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 5,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.