Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 3 HE, 475 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 3 HE, 475 mm
EuropacPRO 19-Zoll Baugruppenträgersatz zur Backplanemontage, 3 HE, 475 mm
Artikel-Nr.:
     4502-85H3871
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     24563-136
EAN/GTIN:
     4036088071409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger 3he
Ungeschirmter Baugruppenträger zur Backplanemontage.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Baugruppenträgersatz
Breite:
482.6 mm
Höhe:
132.55 mm
Länge:
475 mm
Material:
Aluminium
Schutzart (IP):
IP20
Teilung:
3 HE/84 TE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.48 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gehäuse, zubehör, schroff baugruppenträger, Gehäuse, Baugruppe, 19 Zoll Gehäuse und System, 19 Zoll Gehäuse-Zubehör, Zubehör 19 Zoll Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 76,38*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 61,73*
€ 81,74*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,19*
€ 86,42*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,42*
€ 102,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,19*
€ 79,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
64568-002
ab € 0,75*
Zubehör
Schroff
24560-083
ab € 41,70*
Zubehör
Schroff
34562-885
ab € 2,91*
Zubehör
Schroff
64568-006
ab € 37,25*
Zubehör
Schroff
64568-080
ab € 53,80*
Zubehör
Schroff
24561-198
ab € 6,63*
Zubehör
Schroff
34561-584
ab € 6,34*
Zubehör
Schroff
34563044
ab € 33,91*
Zubehör
Schroff
34562-871
ab € 35,50*
Zubehör
nVent Schroff
20838-273
ab € 23,59*
Zubehör
nVent Schroff
24564-117
ab € 44,46*
Zubehör
nVent Schroff
21100-435
ab € 4,76*
Zubehör
Schroff
24560080
ab € 27,03*
Zubehör
Schroff
20848611
ab € 31,82*
Zubehör
Schroff
30838123
ab € 14,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.