Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 39 HE


Menge:  Satz  
Produktinformationen
C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 39 HE
C-Profilschiene für stationäres 19-Zoll-Laborgestell, 39 HE
Artikel-Nr.:
     4502-85H2945
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22114-461
EAN/GTIN:
     4036088111969
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Zur Montage an den vertikalen Holmen auf der rechten und linken Seite der 19-Zoll-Ebene; besonders geeignet für Kabelschellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
C‐Profilschiene
Breite:
15 mm
Höhe:
30 mm
Länge:
1650 mm
Material:
Stahl
Teilung:
39 HE
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: C-Profilschiene, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Profilschiene, 19 zoll gestellrahmen schroff, c-profilschiene, Gehäuse, Schaltschrank-Zubehör, C-Schiene, Schaltkasten, Schaltschrank, Schrankgehäuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 50,39*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 38,55*
€ 51,02*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 51,02*
€ 60,71
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,20*
€ 59,74
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 47,94*
€ 57,05
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 46,70*
€ 55,57
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,33*
€ 53,94
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 38,55*
€ 45,87
pro Satz
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 19,275* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nVent
21120145
ab € 18,26*
Zubehör
Schroff
20118775
ab € 36,73*
Zubehör
Schroff
20118776
ab € 39,29*
Zubehör
Schroff
20118777
ab € 42,50*
Zubehör
Schroff
20114728
ab € 44,56*
Zubehör
Schroff
20114729
ab € 50,24*
Zubehör
Schroff
20114730
ab € 52,34*
Zubehör
Schroff
20114731
ab € 60,68*
Zubehör
Schroff
20118339
ab € 44,60*
Zubehör
Schroff
20118554
ab € 36,07*
Zubehör
Schroff
20118340
ab € 44,73*
Zubehör
Schroff
21120146
ab € 22,91*
Zubehör
Schroff
21120147
ab € 18,28*
Zubehör
Schroff
21120140
ab € 10,20*
Zubehör
Schroff
21101127
ab € 84,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.