Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF L-Winkel - L-WINKEL FUER C-PROFIL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF L-Winkel - L-WINKEL FUER C-PROFIL
SCHROFF L-Winkel - L-WINKEL FUER C-PROFIL
SCHROFF L-Winkel - L-WINKEL FUER C-PROFIL
SCHROFF L-Winkel - L-WINKEL FUER C-PROFIL
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3349
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21120147
EAN/GTIN:
     4036088111426
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör

Eurorack C-Schiene L-Winkel für Stumpf-/Eckverbindung von zwei Mittelschienen

L-BRACKET FOR C-RAIL

Zur Stoss- und Eckverbindung von zwei Profilschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
180 mm
Paketgewicht:
0.469 kg
Bruttogewicht:
0,469
Weitere Suchbegriffe: 21120147, FOR, 21120-147, L-BRACKET, L-BRACKET FOR C-RAIL, C-RAIL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 18,35*
€ 25,23*
2
€ 6,90*
ab € 18,53*
€ 25,25*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.