Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 38-42 48B (10X)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 38-42 48B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 38-42 48B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 38-42 48B (10X)
SCHROFF Kabelschellen - KABELSCHELLEN 38-42 48B (10X)
Artikel-Nr.:
     337-26.15.1393
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20114730
EAN/GTIN:
     4036088109447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel

C-Schiene-Kabelmantel, für Kabelbündel 38 42 mm

CABLE SUPPORT BUNDLE 38-42 10X

Zur Befestigung von Kabeln an C-Profilschienen und Kabelabfangschienen

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
19"-Zubehör mechanisch
Paketgewicht:
0.8 kg
Bruttogewicht:
0,8
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, BBS-Schelle, Bügelschellen, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, 19 zoll kabelbügel schroff, 19 zoll kabelbügel, bügelschellen kabel, 10X, SUPPORT, 20114730, CABLE, 20114-730, 38-42, BUNDLE, CABLE SUPPORT BUNDLE 38-42 10X
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 52,53*
€ 67,56*
Frei Haus
ab € 53,21*
€ 68,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,53*
€ 62,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.