Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB104V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB104V
Widerstand, Metallfilm, SMD 0603 (1608), 100 kΩ, 0.1 W, ±0,1 %, ERA3AEB104V
Artikel-Nr.:
     4502-83E2150
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB104V
EAN/GTIN:
     4099879218858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Metallschicht-Chipwiderstand, ERA3AEB104V, Panasonic Widerstand, Metallfilm, SMD 0603, 100 kΩ, 0.1 W, ±0.1 % Features * Hohe Zuverlässigkeit * Hohe Genauigkeit * Hohe Leistung * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Bauform:
SMD 0603 (1608)
Breite:
0.8 mm
Höhe:
0.45 mm
Länge:
1.6 mm
Leistung:
0.1 W
max. Temperatur:
155 °C
min. Temperatur:
-55 °C
ohmscher Widerstand:
100 kΩ
Technologie:
Metallfilm
Temperaturkoeffizient:
±25 ppm/K
Toleranz:
±0,1 %
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.0266 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,1861*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,194*
2 Tage
9328
10
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,381*
2 Tage
41872
10
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,46*
5
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,4929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,173*
€ 0,206
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,149*
€ 0,177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD1003B
ab € 0,0665*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603100KBEEA
ab € 0,10*
Ähnlich
Vishay
MCT0603MD1003BP100
ab € 0,149*
Ähnlich
Vishay
MCT06030F1003BP100
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.