Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand 100mW 100kOhm 0.1% 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-16015711
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB104V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
SMD-Widerstand, Typ=ERA3AEB104V, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=0.8 mm, Gehäusehöhe=0.45 mm, Länge der Einheit=1.6 mm, Nennleistung=100 mW, Nennspannung (DC)=75 V, Toleranz (±)=0.1 %, Widerstand=100 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dünnschicht, Temperaturkoeffizient=±25 ppm/°C, Widerstandsgehäusestil=0603
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,1861*
100
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,194*
Lager 115
9328
10
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,381*
2 Tage
41872
10
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,46*
5
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,4929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,381*
€ 0,45339
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3201*
€ 0,38092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,1691*
€ 0,20123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD1003B
ab € 0,0665*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603100KBEEA
ab € 0,10*
Ähnlich
Vishay
MCT0603MD1003BP100
ab € 0,149*
Ähnlich
Vishay
MCT06030F1003BP100
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.