Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Dünnschicht SMD-Widerstand ± 0.1% / 0.125W, 0603 (1608M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2620660
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TNPW0603100KBEEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0603 (1608M)
Toleranz = ± 0.1%
Leistung = 0.125W

TNPW Serie e3 (Hohe Stabilität). Überlegener Widerstandswert bei Feuchtigkeit ≤ 0,25 % (85 °C; 56 Tage; 85 % RL) Lötkontakte ohne Blei (Pb) Niedriger Temperaturkoeffizient und hohe Toleranzen (±0,1 %; ±10 ppm/K) Abgasbeständig Zu den typischen Anwendungen gehören Automobilbau, Telekommunikation, Industrie, medizinische Geräte, Präzisions-Prüf- und Messgeräte
Weitere Informationen:
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0603 (1608M)
Toleranz:
± 0.1%
Leistung:
0.125W
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, präzisionswiderstand vishay, präzisionswiderstand, 2620660, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, Vishay, TNPW0603100KBEEA, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,141*
1 Tag
4819
10
€ 14,99*
ab € 0,10*
€ 0,3048*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,168
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 705,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA3AEB104V
ab € 0,0275*
Ähnlich
Bourns
CRT0603-BY-1003ELF
ab € 0,0553*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603100KBEEN
ab € 0,249*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.