Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Widerstand: thick film; SMD; 0603; 100kΩ; 100mW; ±0,1%; -55÷155°C
Artikel-Nr.:
     2805-ERA3AEB104V
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB104V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Hersteller: PANASONIC
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...155°C
Widerstands-Typ: thick film
Leistung: 0,1W
Widerstand: 100kΩ
Toleranz: ±0,1%
Temperaturkoeffizient: 25ppm/°C
Max. Betriebsspannung: 75V
Impulsspannung max.: 150V
Entspricht Norm: AEC Q200
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
€ 5,90*
ab € 0,0275*
€ 0,1861*
100
€ 6,90*
ab € 0,122*
€ 0,194*
2 Tage
9328
10
€ 5,95*
ab € 0,1691*
€ 0,381*
2 Tage
41872
10
€ 14,99*
ab € 0,118*
€ 0,46*
5
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,4929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,861* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD1003B
ab € 0,0665*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603100KBEEA
ab € 0,10*
Ähnlich
Vishay
MCT0603MD1003BP100
ab € 0,149*
Ähnlich
Vishay
MCT06030F1003BP100
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.