Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA3AEB104V Widerstand 100000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA3AEB104V Widerstand 100000 Ohm Metall
Panasonic ERA3AEB104V Widerstand 100000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832344
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB104V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Metallfilmwiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
100000 Ohm
Leistung
0.1 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0275*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4929*
€ 0,5866
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1861*
€ 0,22146
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0836*
€ 0,09948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0425*
€ 0,05058
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0339*
€ 0,04034
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0275*
€ 0,03273
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1JTTD1003B
ab € 0,0665*
Ähnlich
Vishay
TNPW0603100KBEEA
ab € 0,10*
Ähnlich
Vishay
MCT0603MD1003BP100
ab € 0,149*
Ähnlich
Vishay
MCT06030F1003BP100
ab € 0,504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.