Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RM-Kern, N30, 4300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RM-Kern, N30, 4300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5
RM-Kern, N30, 4300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5
RM-Kern, N30, 4300 nH, -20/+30 %, Innen-Ø 12.4 mm, (L x B x H) 17.9 x 8.2 x 12.5
Artikel-Nr.:
     4502-82D752
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B65807J0000R030
EAN/GTIN:
     4099889053173
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritkern
epcos ferritkern
ferritkern
Ohne Luftspalt Typ B65807. nach IEC 62317-4 Ausführung: Typ C mit Mittelloch, Typ N mit Gewindehülse, Typ J ohne Mittelloch Tabellenangaben: Typ, AL-Wert, Werkstoff Technische Merkmale (Typ, AL-Wert, Werkstoff): B65807JR30, 4300 nH, N30
Weitere Informationen:
AL-Wert:
4300 nH
Breite:
8.2 mm
Höhe:
12.5 mm
Innendurchmesser:
12.4 mm
Kernform:
RM
Länge:
17.9 mm
Luftspalt:
kein Luftspalt
Material:
N30
Toleranz:
-20/+30 %
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0057 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, Ferrit, Ferritschalenkern, Schalenkern, Schalenkernsatz, Kernsatz, RM-Kernsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.211,78*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 3.211,81*
€ 3.822,05
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3.211,78*
€ 3.822,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B65659F0001X023
ab € 0,796*
Zubehör
Epcos
B65659F0004X023
ab € 0,605*
Zubehör
Epcos
B65808B2203X000
ab € 0,0709*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D001
ab € 0,59*
Zubehör
Epcos
B65808E1508T001
ab € 0,60*
Zubehör
Epcos
B65808C2005X000
ab € 0,132*
Zubehör
Epcos
B65808N1004D002
ab € 0,61*
Zubehör
Epcos
B65808N1005D001
ab € 0,89*
Zubehör
Epcos
B65821C1008T001
ab € 1.131,18*
Zubehör
Epcos
B65808N1006D001
ab € 0,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.