Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lüfterabdeckung 60 x 60 mm, mit Filter, ASEN68002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lüfterabdeckung 60 x 60 mm, mit Filter, ASEN68002
Lüfterabdeckung 60 x 60 mm, mit Filter, ASEN68002
Artikel-Nr.:
     4502-82B780
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN 68002
EAN/GTIN:
     4099889487510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterabdeckungen 60 x 60 mm Typ Panasonic ASEN68002. Mit Filtereinsatz. Typ: ASEN68002, Lüfterabdeckung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Filterschutzgitter
Breite:
60 mm
Höhe:
6.4 mm
Länge:
60 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.01173 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Filter für Gebläsefiltergerät, Gebläsefiltergeräte-Filter, Lüfterfilter, Lüftergitter, panasonic axiallüfter, filter für gebläsefiltergerät, lüftergitter 60mm, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör, Filtergebläse, Filterlüfter, Filterventilator, Gebläsefilter, Ventilatorenfilter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,82*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 11,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,26*
€ 13,28*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 9,92*
€ 14,17*
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.