Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN68002 Lüftergitter 1 St. (B x H) 60mm x 60mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q61212
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN68002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter für Gebläsefiltergerät
Gebläsefiltergeräte-Filter
Lüfterfilter
Lüftergitter
Die Lüfterabdeckung besteht aus der äußeren Gitterabdeckung, der innerer Befestigungsplatte und einer austauschbaren Filtermatte.
Lieferumfang:
Gitterabdeckung + Befestigungsplatte + austauschbarer Filter
Hinweise:
Die angegebenen Abmessungen der Abdeckungen entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
60 mm
Typ:
ASEN68002
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: lüftergitter 60mm, filter für gebläsefiltergerät, panasonic lüftergitter, Panasonic, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 7,40*
€ 10,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,19*
€ 11,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,26*
€ 13,26*
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 20,45*
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 25,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.