Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4502-81P9372 Herst.-Nr.: TRM250000000 EAN/GTIN: 4779027312781 |
| | |
|
|  |  |
 | Abbildung kann abweichen. LTE-Modem, TRM250, TELTONIKA NETWORKS, UAB Das TRM250 ist ein industrietaugliches USB-LTE Cat-M1/NB-IoT/EGPRS-Modem mit einem robusten Gehäuse und einer externen Antenne für eine bessere Signalabdeckung. Dieses Produkt eignet sich perfekt für die Bereitstellung kosteneffizienter Internetkonnektivität in Fernüberwachungsanwendungen. Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | USB, Mobil-Antenne | Ausführung: | LTE-Modem | Ursprungsland: | LT | Gewicht: | 0.13 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: LTE Modem, 4G Router, LTE Router, Mobilfunk-Antenne, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, Surfstick, UMTS Modem, WLAN Router, Wireless Lan Router, mobilmodem usb, lte antenne, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit, Modem |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,64* | € 59,69* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,50* | ab € 47,53* | € 60,81* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 47,76* | € 61,23* |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,00* | ab € 48,58* | € 61,86* |  |  |  | Lager 4502 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,52* | € 73,16* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4502 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4502 |  | Versand: Lager 4502 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |  | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|