Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem
TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem
TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem
TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem
TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem
TELTONIKA TRM250 LTE/4G/NB IoT Industrie Modem
Artikel-Nr.:
     337-21.22.2228
Hersteller:
     Teltonika
Herst.-Nr.:
     TRM250
EAN/GTIN:
     4779027312781
Suchbegriffe:
Alarm Modem
GSM Modem
Industriemodem
LTE Antenne

TRM250 ist ein industrielles Mobilfunkmodem mit mehreren LPWAN Konnektivitätsoptionen. Es verfügt über NB-IoT, LTE Cat-M1 und ist rückwärtskompatibel mit EGPRS (2G). Es bietet eine extrem lange Laufzeit, einen geringen Stromverbrauch.

  • KONNEKTIVITÄT: 4G/LTE (Cat M1), NB-IoT, 2G
  • KOMPAKTHEIT & HALTBARKEIT: Kleine Größe, einfache Installation
  • USB: Schnittstelle für den Internetzugang
  • EXTERNE ANTENNE: Für Bereitstellungsflexibilität
Weitere Informationen:
Hersteller:
Teltonika
Produktgruppe:
Industrial Networking
Produkttyp:
Modems
Farbe:
silberfarben
Lieferumfang:
TRM250, 1x LTE-Antenne (drehbar, SMA-Stecker), Micro-USB-...
Mobilfunkstandard 2G (GSM):
ja
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Sonstige Anschlüsse:
microUSB
Netzteil (extern/intern):
extern
Netzanschluss:
Systemstecker, Proprietär
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
75 °C
Höhe:
25 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
65 mm
Gewicht:
131 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.272 kg
Bruttogewicht:
0,272
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: LTE Modem, 4G Router, LTE Router, Mobilfunk-Antenne, Mobilfunkmodem, Mobilmodem, Router, Surfstick, UMTS Modem, WLAN Router, Wireless Lan Router, mobilmodem usb, lte antenne, hutschienenmontage, MODEM, MOBILFUNK, INDUSTRIELLES, IndustrialNetworking, Hutschienenhalter, industrialethernet, Netzwerk, Industrie, dinrail
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 46,88*
€ 59,53*
€ 5,50*
ab € 47,69*
€ 60,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 47,77*
€ 61,07*
€ 6,00*
ab € 48,60*
€ 61,70*
€ 6,95*
ab € 49,17*
€ 62,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,53*
€ 70,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,47*
€ 62,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.