Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANDTASTER KT5014


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANDTASTER KT5014
HANDTASTER KT5014
Artikel-Nr.:
     4502-81P9329
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     KT5014
EAN/GTIN:
     4021179279260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Kapazitiver Handsensor, KT5014, IFM Der KT5014 ist ein kapazitiver Tastsensor, der berührungslos und ohne mechanischen Druck schaltet. Arbeitsprinzip: dynamisch. Features * LEDs zur visuellen Rückmeldung * Ölresistent, schlag- und kratzfest * Verschleiß- und wartungsfrei
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabel 0,3 m
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
12-30 VDC
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
ABS/Polycarbonat
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltstrom:
30 mA
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 133,49*
€ 147,83*
Frei Haus
ab € 130,63*
€ 148,39*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 137,42*
€ 151,63*
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 153,69*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 173,72*
€ 199,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,66*
€ 234,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 186,84*
€ 222,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,83*
€ 216,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,72*
€ 206,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ifm electronic
E80373
ab € 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.